• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Bande de tissu en cuivre / Ni conducteur 3M ™ CN3190 1050 x 50 m

Réf.: 7000009235
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000009235
EAN / GTIN 18806080030888
Réf. fabricant 7000009235

Description

Exécution:

Couleur du produit : gris
Grande flexibilité pour s'adapter aux surfaces non régulières telles que les faisceaux de câbles
longueur totale : 50 m
Largeur totale : 1050 mm
Très bonnes performances de mise à la terre et de blindage

Description:

Le ruban de blindage EMI en tissu 3M™ CN-3190 est un ruban de blindage adhésif acrylique de 4,3 mil d'épaisseur. Ce ruban convient aux applications telles que la mise à la terre et le blindage EMI d'équipements, de composants et de pièces blindées. Il est fourni sur un film de protection détachable pour une manipulation et une découpe faciles.

Caractéristique(s):

Très adaptable, avec adhésif acrylique
Le revêtement en alliage cuivre-nickel garantit une plus grande flexibilité et adaptabilité
Convient pour la mise à la terre et le blindage EMI d'installations, de composants et d'espaces blindés
Pour la création de prototypes, le développement et le dépannage de conceptions électriques.
Son film protecteur peut être retiré et il permet un traitement facile et un découpage simple.
Conforme à la directive RoHS 2011/65/UE