3M™ EMC1267 LO1 Feuille D'Aluminium Repoussé 584,2 mm x 16,5 m

Réf.: 7000009149
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000009149
EAN / GTIN 04710367099017
Réf. fabricant 7000009149

Description

Exécution:

Couleur du produit : argent
Très bonne aptitude au poinçonnage
longueur totale : 16.5 m
largeur totale : 584 mm
Résistant à l'oxydation

Description:

Le ruban de blindage EMI sur feuille d'aluminium 3M™ 1267 est un ruban de blindage EMI adhésif acrylique. Ce ruban retardateur de flamme est conçu pour les applications nécessitant une conductivité électrique exceptionnelle. Il est fourni sur un film de protection pour une manipulation et une découpe faciles. Le ruban est certifié pour des applications sèches d'une tension nominale de 600 V.

Caractéristique(s):

Le support gaufré traverse la couche d'adhésif pour établir le contact entre le support et la surface d'application.
Excellent contact à travers l'adhésif via le support gaufré
Ignifugé
Son film protecteur peut être retiré et il permet un traitement facile et un découpage simple.
Pour les installations à 600 V
Listé UL et conforme à la directive RoHS 2011/65/UE

Remarque(s):

Blindage de câbles et de connecteurs
Équilibrage de potentiel