Exécution:
Couleur du produit : jaune
Très haute résistance au claquage électrique
longueur totale : 66 m
Largeur totale : 1219 mm
Particulièrement résistant au « marquage »
Description:
Le ruban électrique polyester 3M™ 1350T-1 est un film polyester jaune de 3 mil (épaisseur totale), conformable et triple couche, avec un adhésif acrylique retardateur de flamme. Il présente une excellente résistance aux produits chimiques, aux solvants et à l'humidité, ainsi qu'aux perforations et à l'abrasion.
Caractéristique(s):
L'adhésif sensible à la pression et le support en film de polyester assurent une force d'adhésion optimale
Convient comme protection de bobines et comme isolation à trois couches
Convient pour une plage de température de 0 à 130 °C
Listé UL et conforme à la directive RoHS 2011/65/UE
Particulièrement ″résistant au flagging″
DBDPO Libre
Haute résistance aux solvants et aux produits chimiques
Force adhésive initiale élevée
Répond à des exigences d'isolation renforcées selon IEC 60950/EN 60949
Ignifugé selon UL® 509
Logo 3M imprimé
Certification UL® classe B (130°C) - E 17385 OANZ 1
Remarque(s):
Isolation intercalaire avec des exigences d'isolation renforcées
Enroulement et isolation de bobines et de fils avec des besoins d'isolation renforcés