• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

3M™ Ruban 44D-A LO1 1170 mm x 45 m

Réf.: 7000009066
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000009066
EAN / GTIN 04710367038795
Réf. fabricant 7000009066

Description

Exécution:

Résistance maximale à la température jusqu'à 130°C.
Rigidité diélectrique électrique élevée
Longueur totale: 45 m
Largeur totale: 1170 mm
Robuste

Description:

Le ruban électrique sur film composite 3M™ 44DA est un film polyester renforcé de toile polyester et recouvert d'adhésif élastomère sensible à la pression. Son épaisseur est de 0,304 mm.

Caractéristique(s):

Résistance maximale à la température jusqu'à 130°C
Haute rigidité diélectrique
Haute résistance aux courants de fuite
Haute élasticité
Robuste
Support : laminé de film et de non-tissé en polyester
Adhésif acrylique

Remarque(s):

Fixation de fils de raccordement et positionnement
Revêtement de bobines
Isolation des bords de transformateurs