3M™ Ruban 1350F-2 LO1, Jaune, 1 219 mm x 198 m, Plastique

Réf.: 7000009054
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Type de produit Ruban adhésif

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7000009054
    EAN / GTIN 04710367017677
    Réf. fabricant 7000009054

    Description

    Exécution:

    Couleur du produit: Jaune
    Longueur totale: 198 m
    Largeur totale: 1219 mm

    Description:

    Le ruban 3M™ 1350 est un ruban électrique isolant sur film polyester, certifié retardateur de flamme conformément à l'UL 510. Il se compose de matériaux qui sont représentés dans de nombreux systèmes d'isolation reconnus UL et est certifié pour une température UL de 130 °C. Il offre également une excellente résistance au marquage et aux solvants et une bonne prise humide. Il se déroule de manière lisse et homogène et convient à une utilisation sur des équipements automatisés.

    Caractéristique(s):

    Épaisseur du film disponible en 2 versions : 1 mil et 2 mil
    Imprimable
    Résiste aux solvants sans durcissement à la chaleur
    Excellente durée de stockage
    Propriétés ignifuges reconnues par UL
    Certifié UL classe 130 °C/CSA
    Haute résistance aux solvants et aux produits chimiques
    Ignifugé selon UL® 510
    Certification UL® classe B (130°C) - E 17385 OANZ 2
    Support : film polyester