• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

3M™ Ruban électrique Scotch™ 13 ruban semi conducteur 19mm x 4,5m

Réf.: 7000007284
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 50 Pièces
  • Etapes de la commande : 50 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000007284
EAN / GTIN 50054007150171
Réf. fabricant 7000007284
Article hors catalogue L01310 1780

Description

Exécution:

Couleur du produit: Noir
Élastique en permanence et résistant aux intempéries
Longueur totale: 4.6 m
Largeur totale: 19 mm

Description:

Le ruban électrique semi-conducteur Scotch® 13 est un ruban d'épissure hautement conformable et semi-conducteur, à base de caoutchouc éthylène-propylène (EPR) et adapté aux applications à haute tension. Ce ruban semi-conducteur s'allonge facilement pour se conformer aux formes irrégulières, et conserve sa conductivité lorsqu'il est étiré.

Caractéristique(s):

Remplace la couche semi-conductrice sous le blindage métallique lors de diverses réparations et épissures de câbles moyenne tension.
Arrondit électriquement les éléments de connexion haute tension et se lie aux matériaux isolants pour minimiser les tensions électriques
Résistant à la température jusqu'à 90 °C
Arrondi des rivets sur les barres conductrices isolées
Offre un blindage pour les épissures de câbles sur les câbles électriques à isolation diélectrique fixe
Homologué par l'ASTM et conforme à la directive RoHS 2011/65/UE.
Ne pas utiliser pour l'isolation électrique

Remarque(s):

Lissage de conducteurs
Remplacement de la couche semi-conductrice sous le blindage métallique lors de réparations et de connexions sur différents câbles moyenne tension
Ne convient pas pour les câbles de masse et l'isolation électrique