• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Scotch® 70 Ruban autosoudable d'isolation hautes températures 9,15m x 25mm

Réf.: 7000006225
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 24 Pièces
  • Etapes de la commande : 24 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000006225
EAN / GTIN 50051128572615
Réf. fabricant 7000006225
Article hors catalogue L01310 85

Description

Exécution:

Couleur du produit: Bleu Ciel// Gris
Peut être utilisé en permanence à des températures très élevées jusqu'à 180 °C.
Longueur totale: 9.1 m
Largeur totale: 25.4 mm
Excellente fusion instantanée, n'a pas besoin d'être pressé

Description:

Le ruban électrique autosoudable en caoutchouc silicone Scotch® 70 est un ruban épais, résistant à l'arc, en caoutchouc silicone inorganique autosoudable.

Caractéristique(s):

Support en silicone et adhésif silicone hautement conformable
Excellente résistance aux courants de fuite et aux arcs électriques
Résiste à des températures allant jusqu'à 180 °C
Conforme à la directive RoHS 2011/65/UE
Très adaptable
Excellente fusion instantanée

Remarque(s):

isolation sur des câbles en silicone
Enroulement des fils sur les fermetures d'extrémité
Isolation sur des installations en plein air et des transformateurs