3M™ Ruban Électrique Renforcé À L'Aide De Filaments 1339, 23 pouces x 60 yards, Non Rogné, Rouleau

Réf.: 7000006179
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000006179
EAN / GTIN 50051128531261
Réf. fabricant 7000006179
Article hors catalogue L01310 2032

Description

Exécution:

Couleur du produit: Transparent
Rigidité diélectrique électrique élevée
Longueur totale: 55 m
Largeur totale: 584 mm
Résistant aux solvants

Description:

Le ruban armé 3M™ 1339 est un ruban armé avec adhésif acrylique, conformable et résistant aux solvants ainsi qu'aux températures élevées. Conçu pour des applications nécessitant la résistance diélectrique d'un film polyester et la résistance mécanique élevée de la fibre de verre.

Caractéristique(s):

Ruban adhésif filamentaire adaptable, résistant aux solvants, avec adhésif acrylique pour hautes températures
Conçu pour les applications nécessitant à la fois la résistance à la perforation d'un film polyester et la résistance mécanique élevée de la fibre de verre
Faible étirement, haute résistance à la traction et à la déchirure des bords
Excellent pour la fixation des câbles conducteurs sur les bobines et sur les ancrages d'extrémité
Homologation UL pour des températures jusqu'à 130 °C
Epaisseur du film de 0,164 mm

Remarque(s):

Fixation de fils de départ et de torsades d'extrémité
Enroulement d'isolation de bobine
Fixation de matériaux isolants de surface et d'autres matériaux isolants
Mise en faisceau et fixation de conducteurs / câbles
Regroupement de cellules de batteries