Ruban électrique à film polyimide 92, ambre, adhésif à la silicone, film de 1 mil, rouleau de 12 po x 36 µm

Réf.: 7000006155
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000006155
EAN / GTIN 00051135895139
Réf. fabricant 7000006155
Article hors catalogue L01310 2018
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Exécution:

Couleur du produit: Ambre
Très haute résistance à la tension, même à des températures élevées
Longueur totale: 33 m
Largeur totale: 304.8 mm
Ignifuge selon UL 510

Description:

Le ruban électrique sur film polyamide 3M™ 92 est un ruban électrique haute performance sur un support en film polyamide. Ce ruban est conçu pour fournir une isolation épaisse pour les bobines, les faisceaux et les condensateurs. Le ruban retardateur de flamme résiste à une plage de températures de 0 à 180 °C.

Caractéristique(s):

Très adaptable avec un adhésif acrylique sensible à la pression
Ignifugé grâce au support en polyamide
Convient comme adhésif d'arrêt de soudure lors de la fabrication de circuits imprimés
Pour l'ancrage de câbles et de borniers
Convient pour une plage de températures de -40 à 155 °C
Listé UL et conforme à la directive RoHS
Combinaison performante de propriétés mécaniques, électriques, thermiques et chimiques