Exécution:
Couleur du produit: Noir
Résistant à l'eau salée, aux intempéries et aux rayons UV
Longueur totale: 30.5 m
Largeur totale: 50.8 mm
Imprimé pour une identification facile
Description:
Le ruban de protection anticorrosion en vinyle 3M™ Scotchrap™ 51 possède un pouvoir d'adhérence élevé pour fournir un joint résistant à la corrosion et aux impacts, afin de protéger par tous les temps les systèmes de tuyauterie en métal en surface ou sous terre.
Caractéristique(s):
Excellente résistance aux UV
La bande résistante en PVC résiste à la corrosion dans toutes les conditions météorologiques
Convient pour les armatures et les raccords de tous les tuyaux aériens et souterrains et des systèmes de conduites électriques avec calamine laminée
Conforme à la directive RoHS 2011/65/UE
REMARQUE : le primaire pour tuyaux 3M™ Scotchrap™ doit être utilisé avec tous les rubans anticorrosion.
Imprimé pour une identification facile
Remarque(s):
Enrobage de protection pour les tuyaux et les poteaux
Protection ultérieure contre la corrosion