• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

3M™ Ruban sur film Papier 12, 594 mm x 55 m, Papier lisse, adhésif caoutchouc thermodurcissable simple face

Réf.: 7000006119
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000006119
EAN / GTIN 50051138562361
Réf. fabricant 7000006119

Description

Exécution:

Couleur du produit : crème
Allongement et élasticité élevés
Longueur totale : 55 m
Largeur totale : 590 mm
UL® Certi�cation classe A (105°C) - E 17385 OANZ 2

Description:

Le ruban électrique sur support papier lisse 3M™ 12 est utilisé pour baguer les bobines et couvrir les bobines enroulées.

Caractéristique(s):

Le ruban adhésif en papier offre un bon rembourrage et est robuste et résistant aux perforations
Matériau de support plat
L'adhésif sensible à la pression et thermodurcissable assure une force de collage fiable
Couleur crème
Support : papier, lisse
Adhésif caoutchouc, thermodurcissable

Remarque(s):

Fixation de fils de raccordement et positionnement
Couverture de la bobine
Gainage de finition, de couverture et de tête de bobinage