Scotch® Super 88 Ruban PVC isolant électrique noir 50mm x 33m

Réf.: 7000006093
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 12 Pièces
  • Etapes de la commande : 12 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000006093
EAN / GTIN 50054007103566
Réf. fabricant 7000006093
Article hors catalogue L01310 928

Description

Exécution:

Couleur du produit : noir
Large utilisation de la température. Reste élastique et malléable à des températures ambiantes de -18°C à 90°C selon VDE.
longueur totale : 32.9 m
Largeur totale : 50 mm
Ignifugé selon la norme UL 510

Description:

Le ruban électrique vinyle Scotch® Super 88 est un ruban isolant en PVC de haute qualité supportant toutes les conditions climatiques. Ce ruban électrique est pourvu d'un support élastique et d'un adhésif extra-fort assurant une protection mécanique et électrique étanche tout en prenant un minimum de place.

Caractéristique(s):

La combinaison d'un adhésif caoutchouc-résine sensible à la pression et d'un support en PVC élastique offre une excellente protection électrique et mécanique.
Ruban isolant en PVC de première qualité résistant aux intempéries
Offre une protection électrique et mécanique étanche à l'humidité dans un volume minimal
Certifié UL, CSA et VDE
Convient pour une plage de températures de -18 à 105 °C.

Remarque(s):

Pour isoler les câbles par tous les temps