Exécution:
Couleur du produit: Noir
Élastique en permanence et résistant au vieillissement
Longueur totale: 1.524 m
Largeur totale: 38.1 mm
Description:
Le mastic d'isolation électrique 3M™ Scotchfil™ est une isolation de joint pour les conducteurs électriques. Ce mastic d'isolation est souple et pliable, il suffit de le mouler avec vos doigts.
Caractéristique(s):
Doux et souple - facile à former avec les doigts
Peut être enroulé, étiré ou formé autour de formes irrégulières pour obtenir une isolation rapide et lisse
Reconnu par UL
Résistant à la température à 80 °C
Remarque(s):
À utiliser pour isoler des connexions jusqu'à 600 V, pour recouvrir des angles vifs des cosses et des connexions, pour reconstituer l'isolant de câbles électriques BT, pour permettre un joint d'étanchéité et pour supprimer les irrégularités