Scotch® 06147 Ruban élastomère autosoudable tout temps Noir, 3 m x 64 mm

Réf.: 7000005872
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Prix pour 10 Unité : 378,40 €
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Rubans d'étanchéité

Identification et classification

Référence article 7000005872
Copier
EAN / GTIN 50054007061477
Copier
Réf. fabricant 7000005872
Copier
Article hors catalogue L01310 1687
Copier
Fabricant 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Les mastics d'étanchéité Scotch® sont des rouleaux et des plaques d'étanchéité résistants à l'abrasion, avec un support en PVC à preuve de toutes les intempéries, qui résiste à l'humidité, aux alcalis, à la corrosion acide du cuivre et aux conditions climatiques variables. Le mastic convient à une utilisation dans des applications intérieures et extérieures, et est compatible avec l'isolation en fil de caoutchouc thermoplastique.

Avantage(s):

  • Le support en PVC résiste à l'humidité, aux alcalis, à la corrosion acide du cuivre et à l'humidité
  • Le mastic adhésif agressif offre une adhérence optimisée
  • Facilement installé, pour fournir une protection maximale
  • Hautement résistant aux rayons UV
  • Supporte des températures allant de 0 à 38 °C
  • Peut être utilisé à l'intérieur ou à l'extérieur
  • Conforme à la directive RoHS 2011/65/UE
  • Fournit une excellente isolation

Recommandation(s):

  • Pour isoler et étanchéifier les connexions, reconstruire les gaines de câbles, protéger les raccordements de cuivre et d'aluminium, reconstruire le revêtement polyéthylène sur tuyauteries acier.