• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

3M™ Scotchlok™ 951K Female QuickSlide Disconnect, T-Tap Nylon Insulated Self-Stripping, 22-18 AWG, 1000 per case

Réf.: 7000005801
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 1000 Pièces
  • Etapes de la commande : 1000 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Référence article 7000005801
EAN / GTIN 50054007123137
Réf. fabricant 7000005801
Article hors catalogue L01310 1813

Description

Exécution:

Couleur du produit: Rouge
Connexion facile grâce à deux composants enfichables
Certification UL et CSA

Description:

Les connecteurs basse tension avec dérivation embrochable sont utilisés pour effectuer des dérivations sur un fil électrique sans avoir à le dénuder ni à le couper. Le connecteur se place sur le fil principal et une cosse mâle peut ensuite venir s’y embrocher de manière simple et rapide. Ils sont particulièrement intéressants pour l’électricité automobile et la réalisation de tableaux.

Caractéristique(s):

L'élément de connexion isolé par du nylon s'engage électriquement dans un fil au milieu de l'envergure, sans se séparer.
Le contact unique ″U″ assure une connexion électrique fiable
Rapide et facile à utiliser
Ignifugé

Remarque(s):

À utiliser comme connexion électrique traversante sans couper ou dénuder le fil