Dévidoir Scotch® H128, Gris, 50 mm maxi

Réf.: 7000004797
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 6 Pièces
  • Etapes de la commande : 6 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Dérouleurs pour rubans adhésifs

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7000004797
    EAN / GTIN 50021200069098
    Réf. fabricant 7000004797
    Article hors catalogue L01310 502

    Description

    Exécution:

    Couleur du produit : gris
    Pour des applications rapides et précises de rubans adhésifs d'emballage et de filaments de tout type dans le secteur industriel.
    Largeurs de rouleau jusqu'à 50 mm et longueurs de rouleau jusqu'à 66 M.
    largeur totale : 48 mm

    Description:

    Le dévidoir Scotch® H-128 est un dévidoir métal particulièrement efficace pour la pose de rubans armés.

    Caractéristique(s):

    Dérouleur manuel simple et robuste en métal
    Possibilité de traiter des largeurs de rouleau jusqu'à 50 mm et des longueurs de rouleau jusqu'à 66 m
    Dérouleur pour tout ruban adhésif d'emballage d'une largeur maximale de 48 mm/2 pouces et d'un noyau d'un diamètre de 76,2 mm/3 pouces
    Pour la fermeture de cartons et d'emballages, l'assemblage, le renforcement et le bottelage