Exécution:
Couleur du produit: Noir
Le modèle à 40 têtes par cm² peut être combiné avec des contreparties à 26, 40 ou 62 têtes par cm².
Longueur totale: 45.72 m
Largeur totale: 25.4 mm
Les têtes en forme de champignon s'accrochent les unes aux autres, créant ainsi une liaison sûre.
Description:
Le ruban à fermeture à pression 3M ™ Dual Lock ™ SJ3440 est largement utilisé dans les transports, l'électronique, les équipements commerciaux, l'industrie mécanique, la médecine et pour les solutions de signalisation et d'affichage. Lorsque les têtes de champignon s'emboîtent, la résistance à la traction est suffisamment élevée pour remplacer les attaches mécaniques. Il est parfait pour les situations où une résistance à la traction élevée est requise. Il résiste également à la température, à l'humidité et aux rayons UV. Une alternative extrêmement polyvalente et sûre aux méthodes de fixation traditionnelles. Très approprié pour les pièces qui sont souvent remplacées.
Caractéristique(s):
Têtes en forme de champignon, dos lisse sans colle
Résistant à hautes températures (49°C), solvants et contamination
Notre attache a une durée de vie de fermeture de 1000 fois avant de perdre 50% de sa résistance à la traction initiale
Résistant aux températures élevées, aux solvants, aux contaminants et à la corrosion pendant la fixation
Remarque(s):
Utilisé dans les transports, l'électronique, l'équipement commercial, l'industrie mécanique, la médecine et les solutions de signalisation et d'affichage
Convient pour les applications intérieures et extérieures