• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ruban boucles 3M™ SJ3571, Blanc, 25 mm x 45.7 m, 3.8 mm

Réf.: 7000001972
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 3 Pièces
  • Etapes de la commande : 3 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000001972
EAN / GTIN 50021200872773
Réf. fabricant 7000001972

Description

Exécution:

Couleur du produit: Blanc
Bande à boucles et crochets
Longueur totale: 45.72 m
Largeur totale: 25.4 mm
Gain de temps

Description:

Les fixations industrielles 3M™ Scotchmate sont constituées de deux bandes de tissu qui s’accrochent entre elles par une simple pression du doigt. La bande ″boucle″ SJ3571 est couverte de milliers de boucles souples.

Caractéristique(s):

Boucles
Fermeture rapide, efficace et simple
Adhésif sensible à la pression haute performance VHB™
Bonnes performances en températures et environnement extrême
Excellent pouvoir adhésif final
Haute température, humidité, résistance aux UV

Remarque(s):

Industrie automobile
Secteur électronique
Construction aéronautique
Construction de véhicules ferroviaires
Secteur de la publicité et de la décoration
Fixations amovibles