Exécution:
Couleur du produit: Gris
Excellente résistance aux produits chimiques
Longueur totale: 32.9 m
Largeur totale: 50.8 mm
Hauteur totale: 0.2 mm
Description:
Le ruban 3M™ 5461 a la propriété exceptionnelle d’allier une surface anti-adhérente à un coefficient de friction élevé ce qui le rend également antidérapant. Epaisseur 0,23mm.
Caractéristique(s):
Antidérapant, surface à grande capacité de traction.
Support durable et conformable pour épouser les formes des supports.
La surface caoutchouc siliconée peut être essuyée avec un chiffon sec. Solvants déconseillés
Durabilité plus grande de part son épaisseur lorsqu'il est soumis à l'abrasion et à l'usure.
Contribue à réduire les frictions et le bruit de grincement et claquement.
Particulièrement adapté aux équipements coulissants de surfaces droites
Le ruban adhésif Ruban en PTFE extrudé s'enroule difficilement pendant le déroulement
Résistance à la température à court terme jusqu'à +260 °C.
Remarque(s):
Grâce à sa résistance mécanique élevée et à sa surface anti-adhésive, ce ruban convient comme revêtement de glissement et de protection dans les applications les plus diverses
Revêtement anti-adhésif de rouleaux, cylindres, panneaux, etc. en contact avec des substances collantes ou des produits chimiques.