• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ruban adhésif lithographie 3M™ 616, Rouge Rubis, 19 mm x 66 m

Réf.: 7000001554
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 48 Pièces
  • Etapes de la commande : 48 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000001554
EAN / GTIN 50021200058849
Réf. fabricant 7000001554
Article hors catalogue L01310 1054

Description

Exécution:

Couleur du produit : rouge
Longueur totale : 65.83 m
Largeur totale : 19.05 mm

Description:

Le ruban 616 rouge rubis est doté d'un support PVC et d'un adhésif caoutchouc, optiquement transparent mais opaque en photographie.

Caractéristique(s):

Résiste aux variations d'humidité
Positionnement précis grâce à la clarté visuelle de la bande adhésive
La résistance de l'adhésif réduit la contamination par les résidus d'adhésif
Support sans trou d'épingle pour assurer une opacité continue de la source lumineuse, réduisant ainsi les retouches.