Ruban double face 3M™ 9628 FL, 1371 mm x 55 m

Réf.: 7000001485
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Type de produit Ruban adhésif

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7000001485
    EAN / GTIN 00051111922590
    Réf. fabricant 7000001485

    Description

    Exécution:

    Couleur du produit: Transparent
    Ruban adhésif double face fin avec support
    Longueur totale: 54.86 m
    Largeur totale: 1371.6 mm
    Gain de temps grâce à l'obtention plus rapide de la force d'adhésion finale

    Description:

    Le 9628 est un double face possédant une âme polyester de 13µm, offrant une excellente adhésion sur la plupart des substrats y compris les plus difficiles à assembler. Epaisseur du ruban : 50µm

    Caractéristique(s):

    Excellente adhésion sur tous matériau
    Peu odorant
    Plus de résistance pour moins d'épaisseur d'adhésif
    Facile à transformer
    Offre une excellente résistance aux solvants et à l’humidité
    Adhésif double face 360 sur un protecteur
    Force d'adhérence élevée même avec une faible épaisseur d'adhésif
    Responsabilité immédiate très forte

    Remarque(s):

    Application d'enjoliveurs et d'éléments décoratifs
    Possibilités d'utilisation sur des supports peints à la poudre ou traités avec une encre UV.
    Convient à de nombreuses surfaces à faible énergie comme le PE ou le PP
    Assemblage de boîtiers et de composants en plastique