Exécution:
Couleur du produit: Bleu gris anthracite
Excellent pouvoir adhésif initial - même sur des supports difficiles
Longueur totale: 54.8 m
Largeur totale: 48 mm
Protège contre la saleté, les rayons UV et les intempéries et se détache proprement
Description:
Ruban adhésif simple face, support polyéthylène sur toile épaisse pour maintien et maintenance intérieure ou extérieure en réduisant les traces à l'enlèvement sur support opaque même jusqu'à 6 mois.
Caractéristique(s):
Aucun résidu collant ou séché// Résiste aux UV et conditions solaires et climatiques pour une pose jusqu'à 1 an sans détérioration.
Permet un masquage longue durée.// Très haute adhérence initiale pour une fixation rapide et sûre
Bonne résistance aux UV, conditions solaires et climatiques. UL723// Le support imperméable résiste à l'usure, à l'abrasion et aux intempéries
Assure un joint étanche et résistant à l'humidité// Bon choix pour attacher des champs stériles en polyéthylène pour les activités de confinement
Protège contre la saleté, les UV et les intempéries, et se retire proprement// Se déchire facilement à la main dans les deux sens
S'adapte aux surfaces irrégulières sans se décoller
Disponible en bleu ardoise, noir et vert olive
Remarque(s):
Assemblage et jointage de tôles, de panneaux muraux, de canalisations métalliques et plastiques
Raccordement d'isolants, de tuyaux et de panneaux (effet charnière)
Traitement ou décontamination : calfeutrage et protection avec des films collés
Emballage de conteneurs et de tuyaux
Fermeture de récipients et réparation de bâches
Raccordement
Obturer
Amplifier