• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ruban double face avec adhésif différencié 3M™ 9415PC, Transparent, 1219 mm x 66 m, 0.05 mm

Réf.: 7000001226
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000001226
EAN / GTIN 00021200396038
Réf. fabricant 7000001226

Description

Exécution:

Couleur du produit: Transparent
Adhésif acrylate repositionnable / adhésif acrylate pour une fixation durable
Longueur totale: 66 m
Largeur totale: 122 cm
Repositionnabilité (effet de note adhésive)

Description:

Le 9415 est un ruban double face à adhésif différencié : haute adhésion / Post-it™

Caractéristique(s):

Face repositionnable : adhésif Post-it®, enlèvement sans trace et repositionnable// Face repositionnable : adhésif Post-it®, enlèvement sans trace et repositionnable
Face permanente : bonne adhésion sur la plupart des matériaux// Face permanente : bonne adhésion sur la plupart des matériaux
Applications réutilisables, de réouverture et fermeture, telles que : Sacs ou enveloppes refermables. Première spire ou fermeture de rouleau de papiers, films, etc …// Applications réutilisables, de réouverture et fermeture, telles que : Sacs ou enveloppes refermables. Première spire ou fermeture de rouleau de papiers, films, etc …
Retirez le ruban sans laisser de résidus de beaucoup de films, feuilles d'aluminium et de papiers, gr ce à son pouvoir d'adhérence ultra-faible.// Retirez le ruban sans laisser de résidus de beaucoup de films, feuilles d'aluminium et de papiers, grâce à son pouvoir d'adhérence ultra-faible.
Un ruban double face qui fonctionne sur de nombreux substrats ou matériaux pour des montages temporaires et des matériaux légers tels que le papier, les plastiques, les films ou les mousses.// Un ruban double face qui fonctionne sur de nombreux substrats ou matériaux pour des montages temporaires et des matériaux légers tels que le papier, les plastiques, les films ou les mousses.
Utilisé dans les industries, de l'impression commerciale et l'étiquetage médicale aux applications telles que le collage temporaire// Utilisé dans les industries, de l'impression commerciale et l'étiquetage médicale aux applications telles que le collage temporaire
Deux adhésifs différents coles des deux côtés// deux adhésifs différents des deux côtés

Remarque(s):

Montage d'articles promotionnels
Publicités détachables ou interchangeables
Repositionnement temporaire de joints en mousse
Rangement Entreposage des papiers et des dossiers
Fixation d'étiquettes amovibles