Ruban adhésif antivibratoire 3M™ 2552, Argent, 50 mm x 33 m

Réf.: 7000001224
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Ruban adhésif

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7000001224
    EAN / GTIN 50021200383958
    Réf. fabricant 7000001224
    Article hors catalogue L01310 1196

    Description

    Exécution:

    Couleur du produit: Argent
    Convient pour l'atténuation des vibrations, la réduction du bruit et la réduction de la fatigue du métal
    Longueur totale: 32.9 m
    Largeur totale: 5.1 cm

    Description:

    Le ruban 2552 est un système d'amortissement qui absorbe les vibrations et amorti les bruits du support sur lequel il est appliqué.

    Caractéristique(s):

    Permet le contrôle de vibrations, la réduction du bruit et de l'usure de supports métalliques ou plastiques.
    Utilisations diverses en industrie, automobile, transport, équipements et climatisations, aéronautique…
    Ruban conducteur thermique, résiste aux flammes, à l'humidité, aux UV et contacts chimiques.
    Résiste aux intempéries, à l'humidité et aux UV

    Remarque(s):

    Pour atténuer les bruits et les vibrations