Ruban de Montage 3M™ Flexomount™ 411DL, Gris, 914 mm x 33 m, 0.38 mm

Réf.: 7000001223
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Ruban adhésif

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7000001223
    EAN / GTIN 00021200383397
    Réf. fabricant 7000001223
    Article hors catalogue L01310 1912

    Description

    Exécution:

    Couleur du produit: Gris
    Pour clichés photopolymères et caoutchouc
    Longueur totale: 33 m
    Largeur totale: 914 mm
    Différentes forces de collage par rapport au cliché ou au cylindre/sleeve

    Description:

    Obtenez une couverture uniforme des encres solides lorsque la reproduction de points en demi-tons n'est pas critique, grâce au Ruban pour fixation de plaque 3M™ Flexomount™ 411DL. Notre ruban de montage en vinyle gris, double face, muni d'un adhésif en caoutchouc souple, est conçu pour un retrait propre des plaques et des cylindres d'impression.

    Caractéristique(s):

    Obtenez une excellente résistance au cisaillement, au pelage et aux impacts
    À utiliser pour la majorité des plastiques et métaux
    Spécialement formulé pour un décollement facile de la plaque et du cylindre
    Une forte adhésion permet de réduire le soulèvement des bords de la plaque
    Excellente résistance aux plastifiants
    Bonne résistance au vieillissement
    Excellente repositionnabilité
    Haute résistance aux solvants
    Support fiable

    Remarque(s):

    Use for uniform coverage of solids when halftone dot reproduction is not critical