• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ruban adhésif vinyle 3M™ 470, Beige, 25,4 mm x 33 m

Réf.: 7000001178
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 36 Pièces
  • Etapes de la commande : 36 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000001178
EAN / GTIN 50021200856162
Réf. fabricant 7000001178
Article hors catalogue L01310 454

Description

Exécution:

Couleur du produit: Brun
Imprimable par transfert thermique
Longueur totale: 32.91 m
Largeur totale: 25.4 mm
Extrêmement résistant aux produits chimiques

Description:

Le 470 est un ruban avec support vinyle , adhésif caoutchouc, couleur beige. Epaisseur 0.18 mm.

Caractéristique(s):

Excellente résistance aux produits chimiques galvaniques
Marquable (marqueur)
Pas de retouches lors du retrait du ruban adhésif après les processus de galvanisation
Haute résistance à l'abrasion et flexibilité

Remarque(s):

Masquage de surfaces pendant la galvanisation