• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ruban adhésif aluminium fibre de verre haute température 3M™ 363, Argent, 25.4 mm x 33 m

Réf.: 7000001165
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 36 Pièces
  • Etapes de la commande : 36 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000001165
EAN / GTIN 50021200172941
Réf. fabricant 7000001165
Article hors catalogue L01310 297

Description

Exécution:

Couleur du produit: Argent
Laminée avec une feuille d'aluminium, la 3M™ offre une très bonne réflexion de la chaleur rayonnante.
Longueur totale: 32.9 m
Largeur totale: 2.5 cm
Performance fiable à long terme dans des domaines d'utilisation à températures extrêmes

Description:

Le Ruban en aluminium Haute température/Tissu de Verre 3M™ 363 est très fort et flexible. Il est conçu pour la protection contre la chaleur dans les applications aérospatiales, automobiles et industrielles. Notre ruban associe un support en aluminium avec un ruban en tissu de verre et un adhésif en silicone sensible à la pression.

Caractéristique(s):

Peut facilement être découpé dans des formes et dimensions spécifiques
Construction légère, flexible – s'applique facilement à une variété de formes irrégulières
Fonctionne constamment à des températures comprises entre -54 °C et 316 °C
Conforme aux exigences de résistance aux flammes de l'essai d'inflammabilité FAR. 25.853 (a)
De meilleurs résultats obtenus lorsqu'il est appliqué sur une surface propre et sèche présentant une température supérieure à 0 °C, mais peut être appliqué à des températures plus basses

Remarque(s):

Blindage et mise en faisceau de faisceaux de câbles, etc.
Applications à haute température, même sur des surfaces irrégulières