• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Assemblage à lamelles 3M™ Roto Peen, 25.4 mm x 50.8 mm, TC 330

Réf.: 7000000787
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit disques abrasifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000000787
EAN / GTIN 50048011037658
Réf. fabricant 7000000787
Article hors catalogue L51710 966

Description

Exécution:

Longueur totale: 50.8 mm
Largeur totale: 25.4 mm

Description:

L'assemblage à lamelles 3M™ Roto Peen est doté de grenaille en carbure de tungstène collée aux lamelles, offrant une méthode de grenaillage plus propre que le grenaillage par « sablage ». Nos assemblages sont disponibles en trois dimensions de lamelles pour les petites et grandes surfaces.

Caractéristique(s):

Les billes sont reliées aux lamelles - ce qui offre une méthode plus propre que le grenaillage libre
Disponible en trois tailles de lamelles pour les petites et grandes zones de surface
Provoque une tension inhérente à la pression qui améliore la durabilité

Remarque(s):

Efficace pour un réusinage de précision en cours de service, la fabrication, la réparation de petites surfaces et les trous de grenaillage