• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

3M™ Roto Peen Assemblage à lamelles, 9/16 in x 1 1/4 in TC 330, 10 par cas

Réf.: 7000000786
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Type de produit disques abrasifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000000786
EAN / GTIN 50048011037665
Réf. fabricant 7000000786
Article hors catalogue Z5E430 TC330.B

Description

Exécution:

Longueur totale: 31.75 mm
Largeur totale: 14.224 mm

Description:

L'assemblage à lamelles 3M™ Roto Peen est doté de grenaille en carbure de tungstène collée aux lamelles, offrant une méthode de grenaillage plus propre que le grenaillage par « sablage ». Nos assemblages sont disponibles en trois dimensions de lamelles pour les petites et grandes surfaces.

Caractéristique(s):

Les billes sont reliées aux lamelles - ce qui offre une méthode plus propre que le grenaillage libre
Disponible en trois tailles de lamelles pour les petites et grandes zones de surface
Provoque une tension inhérente à la pression qui améliore la durabilité

Remarque(s):

Efficace pour un réusinage de précision en cours de service, la fabrication, la réparation de petites surfaces et les trous de grenaillage