• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Disque abrasif résine 3M™ Scotch-Brite™ Bristle RD-ZB, 25 mm, Grain 50, Vert

Réf.: 7000000740
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 80 Pièces
  • Etapes de la commande : 80 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Type de produit Brosse boisseau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000000740
EAN / GTIN 50048011186981
Réf. fabricant 7000000740
Article hors catalogue Z57430 25RDZBP50

Description

Exécution:

Couleur du produit: Vert
Idéal pour les applications de nettoyage et d'ébavurage léger
Changement de disque rapide grâce au système de changement rapide 3M™ Roloc™
Résultats de travail constants pendant toute la durée de vie
S'adapte aux contours et aux formes de la pièce (longueur des poils d'environ 16 mm)

Description:

Grain céramique dans une résine thermoplastique injectée. Disponible en grains 50, 80 et 120, et en diamètre : 25, 50, ou 75mm.

Caractéristique(s):

Structure tridimensionnelle flexible qui procure une grande conformabilité et permet une très bonne adaptation aux formes les plus complexes.
Alternative aux brosses métalliques, aux agents chimiques et autres produits décapants.
Structure en fils moulés qui évite l'encrassement, la contamination de surface, et diminue les risques de corrosion.
Demande peu de pression pour nettoyer ou décaper les surfaces métalliques.
Existe aussi en format Libre Service (petit conditionnement)
Utilisation sur ardoise angulaire

Remarque(s):

Dérouillage, élimination de la peinture, des restes de colle ou d'autres impuretés de surface, travail sans pression d'application.