• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Roue abrasive compressée 3M™ Scotch-Brite™ XL-UW, 50 mm x 12.7 mm x 6.35 mm, 2S FIN

Réf.: 7000000721
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 30 Pièces
  • Etapes de la commande : 30 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Type de produit Nylons abrasifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000000721
EAN / GTIN 50048011137150
Réf. fabricant 7000000721

Description

Exécution:

Matériau EXL
Size: 50 mm
Disponibilité dans les plus petites dimensions
Surface uniforme même dans les zones difficiles d'accès
Finition uniforme

Description:

La roue compressée Scotch-Brite™ EXL présente un matériau doux, malléable et uniforme qui octroie un aplanissement, un ébarbage et une finition sur les tranchants des alliages métalliques et de nombreux matériaux composites plastiques. Nos roues renforcées EXL existent en différentes densités et divers grains.

Caractéristique(s):

Tranchant de la roue à personnaliser pour des applications efficaces d'ébarbage, de finition et de lustrage sur l'ensemble des alliages métalliques et de nombreux plastiques et matériaux composites
Construction robuste, à plusieurs couches compressées pouvant être appliquées dans les sens horaire et anti-horaire
Densités et grains de doux, à malléables, à durs et coupants prenant en charge de nombreuses applications
Élimination des taches, pour des surfaces plus propres et une préparation moindre
Réduction de l'accumulation de chaleur et de l'impact sur les matériaux sensibles à la chaleur
Aucune déviation dans l'image de surface
Gagnez du temps et de l'argent
Usinage facile des plus petits rayons et contours
Utilisation sur les machines à grande vitesse
Extrêmement résistant
Distribution uniforme des grains
Haute résistance des arêtes

Remarque(s):

Octroie un lissage, un ébarbage et une finition sur les alliages métalliques, ainsi que sur de nombreux matériaux composites plastiques
Utilisation universelle