• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

3M™ Finesse-it™ peau de polissage, blanc, 76,2 mm

Réf.: 7000000579
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 50 Pièces
  • Etapes de la commande : 50 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Eponge à poncer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000000579
EAN / GTIN 50051144814706
Réf. fabricant 7000000579
Article hors catalogue L51710 704

Description

Exécution:

Provides the most aggressive cutting action in the Finesse-it line for fast removal of sanding scratches in conjunction with 3M™Finesse-it™ polishes
Dense natural pile conforms to contours for even finishing
Aggressive cut quickly removes oxidation and scratches with less heat buildup
3M™ Hookit™ attachment system holds pad securely and provides quick disc/pad change-out
Pads combine with buffers, random orbital tools, and variable speed polishers to produce desired final finish

Description:

La peau de polissage Finesse-it est utilisée pour la première étape de polissage. Elle confère à la pâte à polir 3M utilisée un rendement supérieur.

Caractéristique(s):

Provides aggressive cutting action
3M™ Hookit™ attachment system holds pad securely and provides quick disc or pad changes

Remarque(s):

Ideal for buffing automotive OEM, marine, and aerospace coatings