• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Disque abrasif support fibre 3M™ Cubitron™ II 987C, 100 mm x 16 mm, 36+

Réf.: 7000000405
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 100 Pièces
  • Etapes de la commande : 100 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque en fibre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000000405
EAN / GTIN 50051141277726
Réf. fabricant 7000000405

Description

Exécution:

Conçu pour poncer plus rapidement et plus longtemps que les produits céramiques comparables
Le support rigide en fibre et la forte liaison en résine synthétique assurent la longévité et la résistance à l'usure dans les applications de ponçage lourd.
Contient des grains abrasifs 3M moulés avec précision, ponce beaucoup plus froidement et plus longtemps que les produits concurrents, permettant ainsi d'augmenter la quantité traitée.
L'adjuvant de ponçage intégré réduit la température de ponçage des alliages sensibles à la chaleur et prolonge ainsi la durée de vie.
Premier choix pour l'acier inoxydable

Description:

Le disque fibre 3M™ Cubitron™ II 987C offre un taux de coupe supérieur, une plus grande durabilité et une vie plus longue que les autres disques fibres et disques à meuler. Nos disques utilisent un grain profilé calibré 3M associé à un support en fibre ferme, pour une meilleure productivité sur les opérations moyennes à intensives.

Caractéristique(s):

Conçu pour couper plus rapidement et durer plus longtemps que les produits en céramique concurrents
Le revêtement en fibre ferme et le solide liant en résine offrent une durabilité et une résistance aux déchirures pour les applications sévères
Contient un grain profilé calibré 3M qui fonctionne à une température bien moins élevée et dure plus longtemps que les produits concurrents, ce qui permet de réaliser davantage de pièces par disque pour moins de changements de disques
Le traitement d'aide au meulage réduit les températures de meulage sur les alliages sensibles à la chaleur, ce qui augmente la longévité
Format libre service en petit conditionnement

Remarque(s):

Idéal pour l'enlèvement des soudures, le biseautage, le meulage et le polissage, et bien d'autres applications
Utilisez-le pour enlever les films de laminage, les trous et les imperfections