3M™ E Rouleau Micro Abrasif 472L, 100 mm x 45.72 m x 762 mm, 60µ

Réf.: 7000000363
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 4 Pièces
  • Etapes de la commande : 4 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
    Type de produit Toiles abrasives

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7000000363
    EAN / GTIN 50051144149631
    Réf. fabricant 7000000363

    Description

    Exécution:

    Diffusion électrostatique
    Marquage de couleur
    Longueur totale: 45.75 m
    Largeur totale: 101.6 mm
    Productivité élevée

    Description:

    Pour les exigences les plus élevées sur la qualité de surface des pièces en métal non ferreux et en plastique, lorsqu'un motif de meulage plus agressif et un type de grain plus dur que l'oxyde d'aluminium est requis.

    Caractéristique(s):

    Marquage par couleur
    Support filmogène homogène, non compressible et de haute précision
    Liaison entièrement en résine synthétique
    Qualité de surface précise et déterminable
    Qualité de surface reproductible
    Finition plus uniforme
    Grande facilité de coupe
    Meilleure qualité de surface
    Surface de référence claire
    Référence claire

    Remarque(s):

    Pour un ponçage plus agressif et un type de grain plus dur que l'oxyde d'aluminium
    Pour les exigences les plus élevées en matière de qualité de surface pour les pièces en métal non ferreux et en plastique.