Tuyau léger en PU 3M™ avec spirale en acier, court. Longueur: 73,5 cm

Réf.: 7000000158
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Flexible d'air pour appareils de protection respiratoire à ventilation assistée

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7000000158
    EAN / GTIN 04046719252169
    Réf. fabricant 7000000158
    Article hors catalogue Z0E000 BT20S

    Description

    Exécution:

    Travail confortable grâce au poids réduit et à la manipulation d'une seule main
    Size: 735 mm
    léger
    Raccord QRS

    Description:

    Le tuyau respiratoire 3M™ Versaflo™ BT-20S est un tout petit conduit léger et facile à essuyer. Un tuyau respiratoire reliant la source d'air au casque ventilé est nécessaire pour veiller à ce que l'air pur atteigne le casque ventilé de manière fiable et sans restriction. Les tuyaux respiratoires disponibles sont compatibles avec tous les Systèmes de protection respiratoire à ventilation assistée 3M™ Versaflo™.

    Caractéristique(s):

    Le système QRS (relâchement rapide) des tuyaux respiratoires assure un raccordement rapide et facile
    Conforme aux plus strictes exigences de performances respiratoires avec les casques de 3M™
    Une gaine de tuyau respiratoire jetable est disponible pour faciliter le nettoyage et la décontamination

    Remarque(s):

    Use with 3M™ Versaflo™ Headtops and Air Delivery Units