Pince coupante de côté isolées par gaines bi-matière, certifiées VDE chromée 160 mm

Réf.: 70 26 160
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Pince coupante

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 70 26 160
    EAN / GTIN 4003773018223
    Réf. fabricant 70 26 160
    Article hors catalogue L70010 95

    Description

    Description:

    • la pince coupante de côté indispensable pour une utilisation polyvalente
    • matériaux de qualité supérieure et finition de précision pour une longue durée de vie
    • Tranchants de précision pour les matériaux tendres
    • coupe nette des fils en cuivre fins, même en bout de tranchants
    • tranchants trempés par induction, dureté d'env. 62 HRC
    • tête étroite permettant une utilisation dans des endroits difficiles d'accès
    • Sécurité certifiée VDE jusqu‘à 1 000 Volts
    • avec tranchant allongé

    Caractéristique(s):

    • Valeurs de coupe du fil doux (diamètre) : Ø 4,0mm
    • Testé VDE : oui
    • chromé
    • isolés avec gaines multi-composants, testés VDE
    • Tranchant avec petite facette

    Norme:

    • DIN ISO 5749
    • DIN EN 60900
    • IEC 60900