• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince coupante de côté avec gaines bi-matière noire atramentisée 140 mm

Réf.: 70 02 140
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 6 Pièces
  • Etapes de la commande : 6 Pièces
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
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 70 02 140
EAN / GTIN 4003773023098
Réf. fabricant 70 02 140
Article hors catalogue L70010 248

Description

Description:

  • la pince coupante de côté indispensable pour une utilisation polyvalente
  • matériaux de qualité supérieure et finition de précision pour une longue durée de vie
  • tranchants de précision pour fils doux et durs
  • coupe nette des fils en cuivre fins, même en bout de tranchants
  • tranchants trempés par induction, dureté d'env. 62 HRC
  • tête étroite permettant une utilisation dans des endroits difficiles d'accès

Caractéristique(s):

  • Valeurs de coupe du fil doux (diamètre) : Ø 4,0mm
  • Valeurs de coupe du fil mi-dur (diamètre) : Ø 2,5mm
  • Valeurs de coupe du fil dur (diamètre) : Ø 1,8mm
  • noire et brunie à froid
  • Avec étuis multicomposants
  • poli
  • Tranchant avec facette