• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Paper disc TFC 125 mm C600 PREMIUM hard stone/steel/soft stone

Réf.: 6993
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 50 Pièces
  • Etapes de la commande : 50 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque abrasif auto-agrippant

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6993
EAN / GTIN 9003170069939
Réf. fabricant 6993

Description

Description:

Ce disque PREMIUM Tyrolit Fast Change (TFC) permet un changement de meule très rapide grâce à sa fermeture auto-agrippante. Grâce à un support en papier stable, ce disque auto-agrippante est parfaitement adapté aux applications plus grossières, mais surtout à la finition mécanique, puisque des grosseurs de grain allant jusqu'à 800 sont disponibles en STANDARD. Grâce aux grains de carbure de silicium utilisés, vous bénéficiez en tant qu'opérateur de résultats réguliers sur la pierre, la matière plastique et les matériaux composites, mais aussi sur l'Acier. De plus, le disque est moins bouché, ce qui augmente sa longévité.

Caractéristique(s):

  • Form: Paper Disc
  • Spécification : C-P65 P E C600
  • Diamètre: 125 mm
  • Granulométrie: 600
  • Aptitude des matériaux: Acier;Matériaux composites;Granit;Matériaux;Plastiques/PVC
  • Outillage pour: Meuleuse excentrique

Avantage(s):

  • Idéal pour le meulage et la finition grâce à son support papier « E » stable
  • Système Tyrolit Fast Change pour un changement de meule simple et rapide grâce à sa fermeture par bande auto-agrippante
  • Temps de travail réduit

Utilisation:

  • Pour le meulage ou la finition de pièces en pierre dure, acier, matériau composite, matière plastique et roche tendre

Recommandation(s):

  • Grosseur de grain 40/60 pour un taux d'enlèvement optimal
  • Grosseur de grain 80/120 pour des travaux de rectification universels
  • Grosseurs de grain 150-800 pour un fini de surface parfait