Abrasif R

Réf.: 69903138000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Bande abrasive

Numéros d’identification et classifications

Référence article 69903138000
EAN / GTIN 4014586379135
Réf. fabricant 69903138000
Article hors catalogue L00020 3069

Description

Description:

  • Abrasif R
  • La bande abrasive haut de gamme sur le marché, avec une durée de vie et des performances supérieures pour des temps d'usinage nettement réduits. Surtout pour le traitement de l'acier inoxydable et de l'acier fortement allié. Tissu polyester extra lourd, liant entièrement en résine synthétique avec corindon zirconien. Couche de couverture supplémentaire pour le refroidissement pendant le ponçage
  • 50 x 1 000 mm

Caractéristique(s):

  • Grain 60
  • lot de 10 pcs

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier