• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Abrasif R

Réf.: 69903122000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Bande abrasive

Numéros d’identification et classifications

Référence article 69903122000
EAN / GTIN 4014586368054
Réf. fabricant 69903122000
Article hors catalogue L00010 4042

Description

Description:

  • Abrasif R
  • La bande abrasive haut de gamme sur le marché, avec une durée de vie et des performances supérieures pour des temps d'usinage nettement réduits. Surtout pour le traitement de l'acier inoxydable et de l'acier fortement allié. Tissu polyester extra lourd, liant entièrement en résine synthétique avec corindon zirconien. Couche de couverture supplémentaire pour le refroidissement pendant l'opération de ponçage
  • 75 x 2 300 mm, pour le ponçage de rayons avec le module GRIT GXR pour rouleaux de contact Ø > 80 mm

Caractéristique(s):

  • grain 36
  • lot de 10 pcs