• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Brosse en acier

Réf.: 69902010000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Brosse circulaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 69902010000
EAN / GTIN 4014586277578
Réf. fabricant 69902010000
Article hors catalogue L00010 3143

Description

Description:

  • Brosse en acier
  • Ø 250 mm x 60 mm, avec une très grande résistance à la traction du fil pour une utilisation particulièrement économique, alésage de réception Ø 51 mm. Épaisseur de fil de 0,2 mm pour les tubes et profilés à paroi mince. Épaisseur de fil de 0,35 mm pour une utilisation universelle. Épaisseur de fil de 0,5 mm pour les tubes et profilés à paroi épaisse et une grande capacité d'ébavurage
  • Version en acier inoxydable

Caractéristique(s):

  • épaisseur de fil 0,35 mm
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier