E20S SWLNL-04 Boring Bars Carrying WNGP 0403 Double-Sided Trigon Inserts for Small Diameters

Réf.: 6989907
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série ISOTURN
    Type de produit Barre d'alésage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6989907
    EAN / GTIN 7291075349016
    Réf. fabricant 6989907
    Article hors catalogue L23990 263

    Description

    Description:

    Barres d alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 22 mm, Longueur hors tout (OAL) 250 mm, Hauteur attachement (H) 18 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm
    • Sens (HAND) Left Hand
    • Dimension fonctionnelle (WF) 11 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) WNGP 040302R-F2M
    • Minimum Bore Diameter (DMIN) 22 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 250 mm
    • Angle axial face de coupe (GAMP) -10 Degrees
    • Angle radial face de coupe (GAMF) -10 Degrees
    • Longueur diamètre du corps réduit (LDRED) 36 mm
    • Hauteur attachement (H) 18 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes