• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Rouleur pour charges lourdes

Réf.: 6953
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Patins rouleurs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6953
EAN / GTIN 4017976069531
Réf. fabricant 6953
Article hors catalogue L90070 146

Description

Exécution:

monté

Description:

Rouleur pour le transport aisé et sûr de machines et autres objets lourds. Construction solide en acier avec poignée en tube d'acier, revêtement époxy bleu RAL 5007. Platine recouverte de caoutchouc antidérapant. Grands galets en acier, roulement à billes. Livraison: 2 rouleurs et 2 barres de réglage. Garantie: 2 ans.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 24000
Longueur totale (mm): 495
Largeur totale (mm): 288
Hauteur totale (mm): 110
Remarques: platine 425 x 220 mm
Nombre de axe: 4
Nombre de roues: 16
Roues (mm): 83 x 85
Type de pneu: Tôle acier