• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Cadre de support “CarryMore”, vide 80

Réf.: 693650 80
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Dim. ext., L 386 mm
Dim. ext., l 263 mm
Dim. ext., H 241 mm
Poids 2 kg
Type de produit Système de transport d’outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 693650 80
EAN / GTIN 5733439146401
Réf. fabricant 146425

Description

Exécution:

CarryMore est un système de rangement et de transport pratique pour 2 valises CarryLite de 278×337 mm. Un mécanisme de connexion intégré permet de superposer plusieurs cadres de support CarryMore. Les roues d’arrêt empêchent ainsi les valises CarryLite de glisser et une fermeture supplémentaire assure une meilleure sécurité. Pour garantir un transport agréable, chaque valise est équipée d’une poignée ergonomique.

Adapté(s) pour:

693630 réf. 9; 12.

Remarque(s):

Vous trouverez la valise CarryMore adaptée pour le transport aisé de plusieurs cadres de support CarryMore associés dans notre eShop (693652 réf.1).