• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Boîte de rangement “CarryLite” 25/1

Réf.: 693620 25/1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
141 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de casiers Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Dim. ext., L 413 mm
Dim. ext., l 330 mm
Dim. ext., H 57 mm
Type de produit Système de transport d’outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 693620 25/1
EAN / GTIN 5733439136297
Réf. fabricant 136297

Description

Exécution:

Corps de boîte en PP, couvercle en polycarbonate. Des charnières multipoints robustes assurent la stabilité et 2 fermetures à poussoir verrouillent le couvercle transparent. Des trames profilées dans le couvercle de la boîte empêchent le mélange des éléments interchangeables et du contenu pendant le transport.

Placement:

Nombre de casiers L×l×H: 25 pc. 79×55×47 mm