Boîte de rangement “Boxxser” 25

Réf.: 693540 25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
168 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de casiers Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Nombre de casiers 25
    Dim. ext., L 421 mm
    Dim. ext., l 361 mm
    Dim. ext., H 55 mm
    Type de produit Système de transport d’outils

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 693540 25
    EAN / GTIN 5733439134873
    Réf. fabricant 134851 M6

    Description

    Exécution:

    Le corps de la boîte à double paroi en PP et le couvercle en polycarbonate garantissent une résistance élevée et une bonne stabilité. Mécanisme de fermeture simple pour utilisation à une main, poignée avec verrouillage de sécurité. Une trame profilée dans le couvercle et le fond de la boîte empêche le mélange des éléments interchangeables et du contenu pendant le transport.

    Placement:

    Nombre de casiers L×l×H:: 25 pc. 79×55×47 mm

    Livraison:

    Avec 3 étiquettes de couleurs différentes pour identification.