Boîte de rangement “Boxxser”, Nombre de casiers: 15

Réf.: 693520 15
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de casiers Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de casiers 15
Dim. ext., L 298 mm
Dim. ext., l 284 mm
Dim. ext., H 55 mm
Type de produit Système de transport d’outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 693520 15
EAN / GTIN 5733439134811
Réf. fabricant 134811 BLAU NEU

Description

Exécution:

Le corps de la boîte à double paroi en PP et le couvercle en polycarbonate garantissent une résistance élevée et une bonne stabilité. Mécanisme de fermeture simple pour utilisation à une main, poignée avec verrouillage de sécurité. Une trame profilée dans le couvercle et le fond de la boîte empêche le mélange des éléments interchangeables et du contenu pendant le transport.

Placement:

Nombre de casiers L×l×H:: 8 pc. 55×39×47 mm;1 pc. 109×39×47 mm;1 pc. 163×39×47 mm;4 pc. 79×55×47 mm;1 pc. 109×79×47 mm

Livraison:

Avec 3 étiquettes de couleurs différentes pour identification.