uvex 2 trend Chaussures basses S2 bleu/noir Largeur 12 Pointures 48

Réf.: 6934948
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Classe de protection S2
Pointure UE 48
Couleur noir / bleu
Fermeture Lacet
Antidérapant oui
Semelle intérieure amovible oui
Type de produit Chaussures basses de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6934948
EAN / GTIN 4031101775241
Réf. fabricant 6934948

Description

Description:

  • Catégorie de produit: Chaussures de sécurité
  • Nom du produit: uvex 2 trend
  • Type de produit: Chaussures basses
  • couleur de recherche (filtre): bleu/noir
  • Classe de protection: S2
  • Sexe: Femme/Homme
  • Pointures: 48
  • Fermeture: Laçage
  • Marke FR: uvex
  • embout de protection: embout en acier
  • Renfort de pied: Semelle de confort thermorégulatrice uvex 2 trend
  • Tige: Cuir
  • adhérence: SRC
  • semelle: uvex 2 trend
  • Largeur: 12

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier