Boîte de rangement “Assorter” 18

Réf.: 693480 18
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
350 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de casiers 18
Dim. ext., L 240 mm
Dim. ext., l 195 mm
Dim. ext., H 43 mm
Type de produit Système de transport d’outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 693480 18
EAN / GTIN 5733439136167
Réf. fabricant 136167

Description

Exécution:

Les fermetures à poussoir et les charnières puissantes empêchent le couvercle transparent de s’ouvrir. Les profilés en U du couvercle empêchent le mélange du contenu du bac.
Boîte et couvercle en polypropylène. Avec compartimentage fixe.

Placement:

Nombre de casiers, L×l: 18 pc. 55×39 mm