• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Coffre à outils en polypropylène avec roulettes 807

Réf.: 693476 807
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
60 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Dim. ext., L 807 mm
Dim. ext., l 470 mm
Dim. ext., H 345 mm
Propriété de la valise empilable
Poids 6,3 kg
Volume 89 l
Matériau PP
Avec verrouillage par cadenas oui
Boîte à outils ouverte non
Type de produit Système de transport d’outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 693476 807
EAN / GTIN 8024482016146
Réf. fabricant MUB.78

Description

Exécution:

Coffre à outils en polypropylène extrêmement résistant. Hydrofuge, résistant aux chocs et protégé de la corrosion. 2 poignées latérales relevables pour le transport par 2 personnes ou pour le transport sur les roulettes intégrées. Verrouillable par cadenas. Empilable, poids à vide de 6,3 kg seulement pour un volume de 89 litres. Le coffre peut être complété par un maximum de 2 compartiments à outils 693486 SET.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange